Kloubová ráčna s uzamykatelným kloubem 265 mm

Artiklové číslo: 3774PL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 3/8 palce
Provedení Kloub (otočný)
Výška 15,7 mm
Délka 265 mm
Velikost pohonu 3/8 palce
Celková délka L 265 mm
Druh produktu Ráčna
Pohon Čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Teleskopická funkce ne
Materiál nástrje Chrom-molybdenová ocel
Povrch nástroje chromované
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3774PL
EAN / GTIN 4991644061143
Číslo výrobce 3774PL
L-číslo L60050 9956
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 265 mm
  • D1: 30,5 mm
  • Výška: 15,7 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Vnější čtverec
  • Přítlak: 3/8″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden