Kloubová ráčna s uzamykatelným kloubem 265 mm

Č. pol.: 3774PL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Veľkosť výstupu, Vonkajší štvorhran 3/8 palca
Prevedenie kĺb (otočný)
Výška 15,7 mm
dĺžka 265 mm
Veľkosť pohonu 3/8 palca
Dĺžka celkovo 265 mm
Druh produktu račňa
Pohon Štvorhran
Pohon Vonkajší štvorhran
Teleskopická funkcia nie
Materiál nástroja chróm-molybdénová oceľ
Povrch nástroja chrómované
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3774PL
EAN/GTIN 4991644061143
Číslo výrobcu 3774PL
Číslo L L60050 9956
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 265 mm
  • D1: 30,5 mm
  • Výška: 15,7 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Vnější čtverec
  • Přítlak: 3/8″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden