{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Größe Abtrieb, Außenvierkant | 3/8 Zoll | |
| Ausführung | Gelenk (schwenkbar) | |
| Höhe | 15,7 mm | |
| Länge | 265 mm | |
| Größe Antrieb | 3/8 Zoll | |
| Länge gesamt L | 265 mm | |
| Produktart | Knarre | |
| Antrieb | Vierkant | |
| Abtrieb | Außenvierkant | |
| Teleskopfunktion | nein | |
| Material Werkzeug | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Oberfläche Werkzeug | verchromt | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 3774PL | |
| EAN / GTIN | 4991644061143 | |
| Herstellernummer | 3774PL | |
| L-Nummer | L60050 9956 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com |