Uchwyty zaciskowe „Leichtbau”

Nr art.: 377044
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 315 mm
Szerokość B 33 mm
Wysokość H 72 mm
Wysokość odsadzenia H2 40 mm
Głębokość przesunięcia A2 71 mm
Długość rowka f 152 mm
Odległość od wierzchołka do rowka e 59 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M30
Śruby mocujące M30
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 377044
EAN / GTIN 4020772377045
Numer producenta 377044
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zaciski z lekkiej konstrukcji, stal poddana obróbce cieplnej, oksydowana.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 33
  • do śruby mocującej: M30
  • B1: 33
  • B2: 72
  • B3: 40
  • D: M30
  • L: 315
  • A: 71
  • E1: 59
  • E2: 152
  • Masa: 4522 g