{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina L | 315 mm | |
| Širina B | 33 mm | |
| Višina H | 72 mm | |
| Višina upognjenega dela H2 | 40 mm | |
| Globina previsa A2 | 71 mm | |
| Dolžina utora f | 152 mm | |
| Razdalja med konico in utorom e | 59 mm | |
| Navoj | M30 | |
| Vpenjalni vijaki | M30 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 377044 | |
| EAN/GTIN | 4020772377045 | |
| Številka proizvajalca | 377044 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |