Barra de sujeción ”ligera”

Número de artículo: 377044
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
Longitud L 315 mm
Anchura B 33 mm
Altura H 72 mm
Altura acodado H2 40 mm
Profundidad de escalón A2 71 mm
Longitud de la ranura f 152 mm
Distancia punta para ranura e 59 mm
Rosca M30
Tornillo de amarre M30
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 377044
EAN / GTIN 4020772377045
Número del fabricante 377044
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción ligera, acero templado bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 33
  • Por tornillo de sujeción: M30
  • B1: 33
  • B2: 72
  • B3: 40
  • D: M30
  • L: 315
  • A: 71
  • E1: 59
  • E2: 152
  • Peso: 4522 g