• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen ″Leichtbau″

Artikel-Nr.: 377044
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Länge L 315 mm
Breite B 33 mm
Höhe H 72 mm
Höhe Kröpfung H2 40 mm
Absatztiefe A2 71 mm
Länge Nut f 152 mm
Abstand Spitze zur Nut e 59 mm
Gewinde M30
Spannschrauben M30
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 377044
EAN / GTIN 4020772377045
Herstellernummer 377044
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen Leichtbau, Vergütungsstahl brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 33
  • für Spannschraube: M30
  • B1: 33
  • B2: 72
  • B3: 40
  • D: M30
  • L: 315
  • A: 71
  • E1: 59
  • E2: 152
  • Gewicht: 4522 g