”Letvægts” spændestang

Art.-nr.: 377044
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 315 mm
Bredde B 33 mm
Højde H 72 mm
Højde, forkrøppet H2 40 mm
Ansatsdybde A2 71 mm
Længde, rille f 152 mm
Afstand, spids til not e 59 mm
Gevind M30
Spændeskruer M30
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 377044
EAN/GTIN 4020772377045
Producentnummer 377044
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændestang let, hærdet stål poleret.

Egenskab:

  • Størrelse: 33
  • For spændeskrue: M30
  • B1: 33
  • B2: 72
  • B3: 40
  • D: M30
  • L: 315
  • A: 71
  • E1: 59
  • E2: 152
  • Vægt: 4522 g