Bară de prindere ”ușoară”

Cod articol.: 377044
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 315 mm
Lăţime B 33 mm
Înălţime H 72 mm
Înălțimea decalajului H2 40 mm
Adâncimea tocului A2 71 mm
Lungime canelură f 152 mm
Distanţă vârf și canelură e 59 mm
Filet M30
Şuruburi de strângere M30
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 377044
EAN / GTIN 4020772377045
Număr producător 377044
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de prindere ușoară, din oțel călit lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 33
  • Pentru șurub de prindere: M30
  • B1: 33
  • B2: 72
  • B3: 40
  • D: M30
  • L: 315
  • A: 71
  • E1: 59
  • E2: 152
  • greutate: 4522 g