Barra di bloccaggio ”leggera”

Codice art.: 377044
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
Lunghezza L 315 mm
Larghezza B 33 mm
Altezza H 72 mm
Altezza piegatura H2 40 mm
Profondità spalla A2 71 mm
Lunghezza scanalatura f 152 mm
Distanza punta - scanalatura e 59 mm
Filettatura M30
Viti di serraggio M30
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 377044
EAN / GTIN 4020772377045
Codice del produttore 377044
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di serraggio leggera, acciaio temprato brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 33
  • Per vite di serraggio: M30
  • B1: 33
  • B2: 72
  • B3: 40
  • D: M30
  • L: 315
  • A: 71
  • E1: 59
  • E2: 152
  • peso: 4522 g