”Lehká” upínací tyč

Artiklové číslo: 377044
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 315 mm
Šířka B 33 mm
Výška H 72 mm
Výška zalomení H2 40 mm
Hloubka paty A2 71 mm
Délka drážky f 152 mm
Vzdálenost hrotu od drážky e 59 mm
Závit M30
Upínací šrouby M30
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 377044
EAN / GTIN 4020772377045
Číslo výrobce 377044
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč lehká, kalená ocel leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 33
  • Pro upínací šroub: M30
  • B1: 33
  • B2: 72
  • B3: 40
  • D: M30
  • L: 315
  • A: 71
  • E1: 59
  • E2: 152
  • hmotnost: 4522 g