Barre de serrage « légère »

Réf.: 377044
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 315 mm
Largeur B 33 mm
Hauteur H 72 mm
Hauteur courbure H2 40 mm
Profondeur d’épaulement A2 71 mm
Longueur rainure f 152 mm
Ecartement pointe/rainure e 59 mm
Filetage M30
Vis de serrage M30
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 377044
EAN / GTIN 4020772377045
Réf. fabricant 377044
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage légère, acier trempé bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 33
  • Pour vis de serrage: M30
  • B1: 33
  • B2: 72
  • B3: 40
  • D: M30
  • L: 315
  • A: 71
  • E1: 59
  • E2: 152
  • Poids: 4522 g