{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość nominalna L | 78 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M8 | |
| Długość gwintu b | 65 mm | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Wersja chwytowa | Teilgewinde | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Śruby dociągające | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Długość całkowita L2 | 78 mm | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 |
| Numer artykułu | 376980 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772099046 | |
| Numer producenta | 99044 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |