{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość nominalna L | 45 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M6 | |
| Długość gwintu b | 35 mm | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Wykonanie chwytu | Gwint częściowy | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Śruby dociągające | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Długość całkowita L2 | 45 mm | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 |
| Numer artykułu | 376980 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772099022 | |
| Numer producenta | 99028 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |