Dociski poziome z blokadą bezpieczeństwa, Typ: 3

Nr art.: 376650 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 6830SJ
Min. zalecana wysokość mocowania H2 min 32 mm
Min. siła mocowania F 1 800 N
maks. siła mocowania F 2 500 N
Średnica otworu 6,5 mm
Min. rozstaw otworów k 22 mm; 25,7 mm
Maks. rozstaw otworów k 25,7 mm; 31,8 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M8×45
Rodzaj produktu Dociski poziome szybkomocujące
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Zawartość 1 szt.
Długość całkowita L 206 mm
Wysokość całkowita H 48,5 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376650 3
EAN / GTIN 4020772008819
Numer producenta 557427
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • nity ze stali nierdzewnej
  • utwardzane dyfuzyjnie tuleje łożyskowe
  • punkty ułożyskowania smarowane smarem stałym
  • kompletne, z ulepszaną cieplnie, cynkowaną śrubą dociskową
  • zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi
  • ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów materiału zapewnia wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni
  • śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

Zastosowanie:

Dzięki opatentowanej blokadzie ramienia, zarówno w stanie zamkniętym, jak i otwartym, nadają się szczególnie w przypadku występowania drgań oraz podczas prac montażowych ponad głową.