Dociski poziome z poziomą stopką, Typ: 4

Nr art.: 376610 4
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
372 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 6830J
Oznaczenie producenta 6830J
Min. zalecana wysokość mocowania H2 min 45 mm
Min. siła mocowania F 2 000 N
maks. siła mocowania F 3 000 N
Średnica otworu 8,5 mm
Min. rozstaw otworów k 29 mm; 41 mm
Maks. rozstaw otworów k 41 mm; 43 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M8×65
Rodzaj produktu Dociski poziome szybkomocujące
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita L 287 mm
Wysokość całkowita H 75 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376610 4
EAN / GTIN 4020772008093
Numer producenta 557335
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.
nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.
Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.
Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.