Śruby dociskowe do zaciskania, Typ: 3

Nr art.: 376980 3
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
104 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość nominalna L 58 mm
Rozmiar gwintu d1 M8
Długość gwintu b 45 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita L2 58 mm
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376980 3
EAN / GTIN 4020772099039
Numer producenta 99036
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Śruba dociskowa, ulepszana cieplnie, z gumowym kapturkiem ochronnym.
Z nakrętką i podkładką.

Pasuje do:

Pasuje do 376500 - 376520, 376570: 3
Pasuje do 376610-376650: 3