Prítlačná skrutka na upnutie 4

Č. pol.: 376980 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 4
Veľkosť prítlačných skrutiek M8×65 mm
Výška r 21 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376980 4
EAN/GTIN 4020772099046
Číslo výrobcu 99044

Popis

Prevedenie:

Prítlačná skrutka, zušľachtená a s gumenou ochrannou krytkou.
S maticou a drážkovým kamenom.

Vhodné pro:

vhodné pre 376500376520, 376570: 4
vhodné pre 376610376650: 4
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka