Śruby dociskowe do zaciskania, Typ: 0

Nr art.: 376980 0
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość nominalna L 32 mm
Rozmiar gwintu d1 M4
Długość gwintu b 25 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita L2 32 mm
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376980 0
EAN / GTIN 4020772099008
Numer producenta 99002
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Śruba dociskowa, ulepszana cieplnie, z gumowym kapturkiem ochronnym.
Z nakrętką i podkładką.

Pasuje do:

Pasuje do 376500 - 376520, 376570: 0
pasuje do 376610-376650: 0