Dociski pionowe ze stopką kątową, do montażu bocznego, Typ: 1

Nr art.: 376520 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 6803J
Min. zalecana wysokość mocowania H2 min 27 mm
Min. siła mocowania F 800 N
maks. siła mocowania F 1 100 N
Średnica otworu 4,5 mm
Min. rozstaw otworów k 14 mm
Maks. rozstaw otworów k 20 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M5×30
Rodzaj produktu Dociski pionowe
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita L 61 mm
Wysokość całkowita H 125 mm
Masa 0,125 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376520 1
EAN / GTIN 4020772007881
Numer producenta 557318
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Ze stopką kątową do montażu bocznego.
  • zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi 
  • ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni 
  • śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem 
  • zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.