{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza nominale L | 78 mm | |
| Misura del filetto d1 | M8 | |
| Lunghezza filettatura b | 65 mm | |
| Superficie | Es. bonificata | |
| Esecuzione codolo | Filettatura parziale | |
| Contenuto | set | |
| Tipo di prodotto | Vite di serraggio | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Lunghezza complessiva L2 | 78 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Classe di resistenza | 8.8 |
| Codice articolo | 376980 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772099046 | |
| Codice del produttore | 99044 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |