Prispaudimo varžtas fiksavimui, Tipas: 4

Prekės Nr.: 376980 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė ilgis L 78 mm
Sriegių dydis d1 M8
Sriegio ilgis b 65 mm
Paviršius pagerintos kokybės
Koto modelis Teilgewinde
Turinys rinkinys
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas M
Bendras ilgis L2 78 mm
Medžiaga plienas
Stiprumo klasė 8,8

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376980 4
EAN / GTIN 4020772099046
Gamintojo numeris 99044
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Termiškai pagerintas prispaudimo varžtas, su guminiu apsauginiu gaubtu.
Su veržle ir T formos veržle.

Tinka:

tinka 376500376520, 376570: 4
tinka 376610376650: 4