Puristuskara kiinnitykseen 0

Tuote nro.: 376980 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 0
Puristuskaran koko M4×25 mm
Korkeus r 13 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376980 0
EAN / GTIN 4020772099008
Valmistajan numero 99002

Kuvaus

Malli:

Puristuskara, nuorrutettu, kumisuojus.
Mutteri ja laippaosa.

Sopii:

Sopiva nroihin 376500 - 376520, 376570: 0
Sopiva nroihin 376610 - 376650: 0
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin