Tornillo de presión para la sujeción, Tipo: 0

Número de artículo: 376980 0
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
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud nominal L 32 mm
Tamaño de rosca d1 M4
Longitud de rosca b 25 mm
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido juego
Tipo de producto Tornillo de apriete
Tipo de rosca M
Longitud total L2 32 mm
Material acero
Clase de resistencia 8,8

Identificación y clasificación

Número de artículo 376980 0
EAN / GTIN 4020772099008
Número del fabricante 99002
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Tornillo de presión, bonificado y con tapa protectora de goma.
Con tuerca y elemento de disco.

Idóneo para:

Adecuado para 376500 − 376520, 376570: 0
Adecuado para 376610 − 376650: 0