Pritisni vijak za vpenjanje, Tip: 0

Št. art.: 376980 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna dolžina L 32 mm
Velikost navoja d1 M4
Dolžina navoja b 25 mm
Površina izboljšani
Izvedba stebla Teilgewinde
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka Pritezni vijak
Vrsta navoja M
Skupna dolžina 32 mm
Material jeklo
Razred trdnosti 8.8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376980 0
EAN/GTIN 4020772099008
Številka proizvajalca 99002
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Pritisni vijak, poboljšan in z gumijasto zaščitno kapo.
Z matico in pomičnim elementom.

Primerno za:

primerno za 376500376520, 376570: 0
primerno za 376610376650: 0