Şurub de fixare pentru prindere, Tip: 0

Cod articol.: 376980 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime nominală L 32 mm
Dimensiunea filetului d1 M4
Lungimea filetului b 25 mm
Suprafaţă Călit
Versiune tijă Filet parțial
Cuprins set
Tip produs Şurub de fixare
Tip de filet M
Lungimea totală L2 32 mm
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8

Identificare și clasificare

Cod articol 376980 0
EAN / GTIN 4020772099008
Număr producător 99002
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Şurub de fixare, călit şi cu cap de protecţie din cauciuc.
Cu piuliţă şi element pentru şaibă.

Adaptat pentru:

Recomandate pentru 376500 − 376520, 376570: 0
Recomandate pentru 376610 − 376650: 0