Trykskrue til fastklemning, Type: 0

Art.-nr.: 376980 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel længde L 32 mm
Gevindstørrelse d1 M4
Gevindlængde b 25 mm
Overflade sejhærdet
Skaftudførelse Teilgewinde
Indhold set
Produkttype Spændeskrue
Gevindtype M
Samlet længde 32 mm
Materiale stål
Styrkeklasse 8.8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376980 0
EAN/GTIN 4020772099008
Producentnummer 99002
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Trykskrue, sejhærdet og med gummibeskyttelseshætte.
Med møtrik og skiveelement.

Passer til:

Passer til 376500376520, 376570: 0
Passer til 376610376650: 0