Oddzielacz cieczy z filtrem próżniowym

Nr art.: 374975
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wydajność ssania 15 m3/h
Średnica ⌀ 100 mm
Rodzaj produktu Wytwornice podciśnienia
Materiał Metal; z tworzywa sztucznego
Długość 250 mm
Masa 1,61 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374975
EAN / GTIN 4020772374976
Numer producenta 374975
Numer L L30090 489
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Oddzielacz cieczy z filtrem próżniowym, w zakresie dostawy:
- Odwadniacz
- Filtr próżniowy z brązu spiekanego
- Zestaw mocujący
- Zawór kulowy
- Złącze wkręcane 1/2″ AG - 15 mm
- Rura z tworzywa sztucznego Ø 15 x 12 mm, długość 2 m
- Złącze
- Podwójny nyple

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: D100x250
  • Przyłącze: 3/4 cala
  • Strumień: 15 m³/h
  • Masa: 1610 g