Separador de líquidos con filtro de vacío

Número de artículo: 374975
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
Potencia de aspiración 15 m3/h
Diámetro ⌀ 100 mm
Tipo de producto Generadores de vacío
Material Metal; plástico
Longitud 250 mm
Peso 1,61 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 374975
EAN / GTIN 4020772374976
Número del fabricante 374975
Número L L30090 489
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Separador de líquidos con filtro de vacío, incluido en el suministro estándar:
- separador de agua
- Filtro de vacío con bronce sinterizado
- Unidad de montaje
- Válvula de bola
- Accesorio push-in 1/2″ Ag - 15 mm
- Tubo de plástico Ø 15 x 12 mm, longitud 2 m.
- Caja de acoplamiento
- boquillas roscadas dobles

Característica:

  • Tamaño: D100x250
  • Conexión: 3/4 pulgada
  • Caudal: 15 m³/h
  • peso: 1610 g