Séparateur de liquide avec filtre à vide

Réf.: 374975
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Puissance d’aspiration 15 m3/h
Diamètre ⌀ 100 mm
Type de produit générateurs de vide
Matériau Métal; plastique
Longueur 250 mm
Poids 1,61 kg

Identification et classification

Référence article 374975
EAN / GTIN 4020772374976
Réf. fabricant 374975
Article hors catalogue L30090 489
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Séparateur de liquide avec filtre à vide, inclus dans le équipement standard:
- séparateur d’eau
- Filtre à vide avec bronze fritté
- Unité de montage
- Vanne à bille
- Raccord enfichable 1/2″ AG - 15 mm
- Tuyau en plastique Ø 15 x 12 mm, longueur 2 M.
- Boîte d’accouplement
- raccords doubles

Caractéristique(s):

  • Réf.: D100x250
  • Connexion: 3/4 pouce
  • Débit: 15 m³/h.
  • Poids: 1610 g