• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flüssigkeitsabscheider mit Vakuumfilter

Artikel-Nr.: 374975
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Saugleistung 15 m3/h
Durchmesser ⌀ 100 mm
Produktart Vakuum-Erzeuger
Material Kunststoff; Metall
Länge 250 mm
Gewicht 1,61 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374975
EAN / GTIN 4020772374976
Herstellernummer 374975
L-Nummer L30090 489
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Flüssigkeitsabscheider mit Vakuumfilter, im Lieferumfang enthalten:
- Wasserabscheider
- Vakuumfilter mit Sinterbronze
- Befestigungseinheit
- Kugelhahn
- Steckverschraubung 1/2″ AG - 15 mm
- Kunststoffrohr Ø 15 x 12 mm, Länge 2 m
- Kupplungsdose
- Doppelnippel

Merkmal:

  • Größe: D100x250
  • Anschluss: 3/4″
  • Durchfluss: 15 m³/h
  • Gewicht: 1610 g