• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!

Izločevalnik tekočine z vakuumskim filtrom

Št. art.: 374975
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Sesalna moč 15 m3/h
Premer ⌀ 100 mm
Vrsta izdelka vakuumski generator
Material Kovina; umetne mase
Dolžina 250 mm
Masa 1,61 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 374975
EAN/GTIN 4020772374976
Številka proizvajalca 374975
L-število L30090 489
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Izločevalnik tekočine z vakuumskim filtrom, vključen v obseg dobave:
- izločevalnik kondenza
Vakuumski filter s sintranim bronom
Montažna enota
-Kroglični ventil
- Pritisni nastavek 1/2 ”Ag - 15 mm
- Plastična cev Ø 15 x 12 mm, dolžina 2 m..
- Sklopna škatla
- dvojni vtikač

Lastnosti:

  • Velikost: D100x250
  • Priključek: 3/4”
  • Pretok: 15 m³/h
  • Masa: 1610 g