Væskeudskiller med vakuumfilter

Art.-nr.: 374975
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Sugeeffekt 15 m3/h
Diameter ⌀ 100 mm
Produkttype vakuum-generatorer
Materiale Metal; kunststof
Længde 250 mm
Vægt 1,61 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 374975
EAN/GTIN 4020772374976
Producentnummer 374975
L-nummer L30090 489
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Væskeudskiller med vakuumfilter, inkluderet i Leveres inkl .:
- vandudskiller
- Vakuumfilter med sintret bronze
- Monteringsenhed
- Kugleventil
- Push-in fitting 1/2” AG - 15 mm
- Plastrør Ø 15 x 12 mm, længde 2 m.
- Koblingsboks
- dobbeltnipler

Egenskab:

  • Størrelse: D100x250
  • Tilslutning: 3/4 tomme
  • Gennemstrømning: 15 m³/h
  • Vægt: 1610 g