Odlučovač kapaliny s vakuovým filtrem

Artiklové číslo: 374975
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sací výkon 15 m3/h
Průměr ⌀ 100 mm
Druh produktu Generátor vakua
Materiál Kov; plast
Délka 250 mm
Hmotnost 1,61 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374975
EAN / GTIN 4020772374976
Číslo výrobce 374975
L-číslo L30090 489
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Odlučovač kapaliny s vakuovým filtrem, který je součástí rozsah dodávky:
- odlučovač vody
- Vakuový filtr se slinutým bronzem
- Montážní jednotka
- Kulový ventil
- Push-in kování 1/2″ AG - 15 mm
- Plastová trubka Ø 15 x 12 mm, délka 2 m.
- Spojovací box
- dvojité spojky

Charakteristika:

  • Velikost: D100x250
  • Přípojka: 3/4″
  • Průtok: 15 m³/h
  • hmotnost: 1610 g