• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Separatore di liquidi con filtro a vuoto

Codice art.: 374975
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Potenza di aspirazione 15 m3/h
Diametro ⌀ 100 mm
Tipo di prodotto Generatore di vuoto
Materiale metallo; plastica
Lunghezza 250 mm
Peso 1,61 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 374975
EAN / GTIN 4020772374976
Codice del produttore 374975
Numero-L L30090 489
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Separatore di liquidi con filtro a vuoto, incluso nel dotazione:
- separatore dell’acqua
- Filtro a vuoto con bronzo sinterizzato
- Unità di montaggio
- Valvola a sfera
- Raccordo a innesto 1/2” Ag - 15 mm
- Tubo in plastica Ø 15 x 12 mm, lunghezza 2 m.
- Scatola di accoppiamento
- raccordi filettati doppi

Proprietà:

  • Dimensione: D100x250
  • Attacco: 3/4 pollici
  • Flusso: 15 m³/h.
  • peso: 1610 g