Separator de lichid cu filtru de vid

Cod articol.: 374975
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Putere de aspirare 15 m3/h
Diametru ⌀ 100 mm
Tip produs Generatoare de vacuum
Material Metal; plastic
Lungime 250 mm
Greutate 1,61 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 374975
EAN / GTIN 4020772374976
Număr producător 374975
L-Număr L30090 489
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Separator de lichid cu filtru de vid, inclus în livrare:
- Separator de apă
- Filtru de vid cu bronz sinterizat
- Unitate de montare
- Supapă cu bilă
- Fiting push-in 1/2″ AG - 15 mm
- Țeavă din plastic Ø 15 x 12 mm, lungime 2 m.
- Cutie de cuplare
- Tetine duble

Caracteristică:

  • Dimensiuni: D100x250
  • Racord: 3/4″
  • Debit: 15 m³/h
  • greutate: 1610 g