Parallel supports-set, corrugated

Nr art.: 372839
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
Seria Superpräzision
Oznaczenie producenta Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba listew 8 para
Długość L 110 mm
Szerokość B 0,3 mm
Wysokość H 25 mm; 27 mm; 29 mm; 31 mm; 33 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm
Tolerancja wysokości ± 0,004 mm
Równoległość 0,004 mm
Opis kształtu Gładki; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 372839
EAN / GTIN 4020772372835
Numer producenta 372839
Numer L L30130 164
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Parallel underlay set, wave-shaped, in a wooden box with hinged lid.
Spring steel hardened and tempered.
Precision ground.
Height gradation 2 mm.
Quality level: Super precision

Cecha szcz.:

  • Size: 25-39
  • Pair: 8
  • H ±0.004: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
  • H
    Pair tolerance
    (tp): IT5
  • B: 0.3
  • L: 110
  • Weight: 490 g