Sada paralelních destiček, vlnitá

Artiklové číslo: 372839
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Superpräzision
Označení výrobce Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Obal Bedna / krabice / box
Počet lišt 8 paar
Délka L 110 mm
Šířka B 0,3 mm
Výška H 25 mm; 27 mm; 29 mm; 31 mm; 33 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm
Tolerance výšky ± 0,004 mm
Souběžnost 0,004 mm
Popis tvaru Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 372839
EAN / GTIN 4020772372835
Číslo výrobce 372839
L-číslo L30130 164
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelní podkladové sady, vlnité, v dřevěné krabici s výklopným víkem.
Pružinová ocel kalená a temperovaná.
Přesné uzemnění.
Gradace výšky 2 mm.
Úroveň kvality: Super přesnost

Charakteristika:

  • Velikost: 25-39
  • pár: 8
  • H ±0,004: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
  • H
    Tolerance párů
    (tp): IT5
  • Š: 0,3
  • L: 110
  • hmotnost: 490 g