Parallel supports-set, corrugated

Nr art.: 372821
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Superpräzision
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba listew 8 para
Długość L 110 mm
Szerokość B 0,3 mm
Wysokość H 11 mm; 13 mm; 15 mm; 17 mm; 19 mm; 21 mm; 23 mm; 9 mm
Tolerancja wysokości ± 0,004 mm
Opis kształtu Gładki; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 372821
EAN / GTIN 4020772372828
Numer producenta 372821
Numer L L30130 163
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Parallel underlay set, wave-shaped, in a wooden box with hinged lid.
Spring steel hardened and tempered.
Precision ground.
Height gradation 2 mm.
Quality level: Super precision

Cecha szcz.:

  • Size: 9 -23
  • Pair: 8
  • H ±0.004: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
  • H
    Pair tolerance
    (tp): IT5
  • B: 0.3
  • L: 110
  • Weight: 450 g