{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Superpräzision | |
| Herstellerbezeichnung | Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Anzahl Leisten | 8 Paar | |
| Länge L | 110 mm | |
| Breite B | 0,3 mm | |
| Höhe H | 25 mm; 27 mm; 29 mm; 31 mm; 33 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | |
| Höhen-Toleranz ± | 0,004 mm | |
| Parallelität | 0,004 mm | |
| Formbeschreibung | eben; parallel | |
| Produktart | Parallelunterlagen |
| Artikelnummer | 372839 | |
| EAN / GTIN | 4020772372835 | |
| Herstellernummer | 372839 | |
| L-Nummer | L30130 164 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |