Zestaw podkładek równoległych, superprecyzyjny

Nr art.: 75606
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Superpräzision
Oznaczenie producenta Parallelunterlagen-Satz im Holzständer
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba listew 20 pary
Długość L 100 mm
Szerokość B 100 mm
Tolerancja szerokości ± 0,01 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Twardość (HRC) 58; 62
Opis kształtu Gładki; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 75606
EAN / GTIN 4020772075606
Numer producenta 75606
Numer L L30130 814
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zestaw podkładek równoległych w drewnianym stojaku, dopracowane parami tak, by były równoległe w płaszczyźnie.
Utwardzane powierzchniowo.

Cecha szcz.:

  • Poziom jakości: SP
  • Wielkość: 100
  • (para): 20
  • H
    Tolerancja wymiaru nominalnego
    : ±0,01
  • H
    Tolerancja pary
    (tp): IT5
  • B
    Tolerancja wymiarów nominalnych: ±0,01
  • L: 100
  • Szafka
    LK x BK x HK: 142x123x56 mm
  • Masa: 2,2 kg