Set pad paralel, ondulat

Cod articol.: 372839
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Superpräzision
Denumirea producătorului Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de baghete 8 pereche
Lungime L 110 mm
Lăţime B 0,3 mm
Înălţime H 25 mm; 27 mm; 29 mm; 31 mm; 33 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm
Toleranţă înălţime ± 0,004 mm
Paralelism 0,004 mm
Descrierea formei Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 372839
EAN / GTIN 4020772372835
Număr producător 372839
L-Număr L30130 164
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Set paralel, în formă de undă, într-o cutie de lemn cu capac articulat.
Arcuri din oțel călit și călit.
Sol de precizie.
Înălțime gradație 2 mm.
Nivel de calitate: Super precizie

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 25-39
  • Pereche: 8
  • H ±0,004: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B: 0,3
  • L: 110
  • greutate: 490 g