Set di tamponi paralleli ondulati

Codice art.: 372839
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
Serie Superpräzision
Denominazione originale prodotto Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Numero listelli 8 paio
Lunghezza L 110 mm
Larghezza B 0,3 mm
Altezza H 25 mm; 27 mm; 29 mm; 31 mm; 33 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm
Tolleranza altezze ± 0,004 mm
Parallelismo 0,004 mm
Descrizione della forma Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 372839
EAN / GTIN 4020772372835
Codice del produttore 372839
Numero-L L30130 164
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Set di sottofondi paralleli, a forma d’onda, in una scatola di legno con coperchio incernierato.
Acciaio per molle temprato e temprato.
Rettifica di precisione.
Gradazione altezza 2 mm.
Livello di qualità: Massima precisione

Proprietà:

  • Dimensione: 25-39
  • Coppia: 8
  • H ±0,004: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B: 0,3
  • L: 110
  • peso: 490 g