Parallel pad sæt, bølget

Art.-nr.: 372839
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie Superpräzision
Producentbetegnelse Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Emballage kasse / Æske / Boks
Antal lister 8 par
Længde L 110 mm
Bredde B 0,3 mm
Højde H 25 mm; 27 mm; 29 mm; 31 mm; 33 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm
Højdetolerance ± 0,004 mm
Parallelitet 0,004 mm
Formbeskrivelse parallel; plan
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 372839
EAN/GTIN 4020772372835
Producentnummer 372839
L-nummer L30130 164
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Parallelt underlægningssæt, bølgeformet, i en trækasse med hængslet låg.
Fjederstål hærdet og hærdet.
Præcisionsjording.
Højde overgange 2 mm.
Kvalitetsniveau: Super præcision

Egenskab:

  • Størrelse: 25-39
  • par: 8
  • H ±0.004: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
  • H
    Partolerance
    (tp): IT5
  • B: 0,3
  • L: 110
  • Vægt: 490 g