Conjunto de almohadillas paralelas, ondulado

Número de artículo: 372839
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
Serie Superpräzision
Denominación del fabricante Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Embalaje Caja
Cantidad regletas 8 par
Longitud L 110 mm
Anchura B 0,3 mm
Altura H 25 mm; 27 mm; 29 mm; 31 mm; 33 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm
Tolerancia de altura ± 0,004 mm
Paralelismo 0,004 mm
Descripción de la forma Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 372839
EAN / GTIN 4020772372835
Número del fabricante 372839
Número L L30130 164
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Conjunto de subyacente paralelo, en forma de onda, en una caja de madera con tapa abatible.
Acero de primavera endurecido y templado.
Tierra de precisión.
Gradación de altura 2 mm.
Nivel de calidad: Súper precisión

Característica:

  • Tamaño: 25-39
  • Par: 8
  • H ±0,004: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B: 0,3
  • L: 110
  • Peso: 490 g