{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Aufsatzbacke versetzt Standard | |
| Szerokość szczęk B | 50 mm | |
| Wysokość szczęk H | 24 mm | |
| długość szczęk L | 40 mm | |
| Do szerokości imadła | 50 mm | |
| Powierzchnia mocowania | Uchwyt ząbkowany; Wersja gładka | |
| Rodzaj produktu | Szczęki nasadzane | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Gewinde für Werkstückanschlag | M6 |
| Numer artykułu | 363041 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406785239 | |
| Numer producenta | 363041 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |