Bakke, forskudt, standard, Type: 50

Art.-nr.: 363041 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde B 50 mm
Kæbehøjde H 24 mm
Kæbelængde L 40 mm
Til skruebredde 50 mm
Spændeflade greb-fortanding; glat
Egnet til udskiftelige indsatser nej; nej
Med styrestang nej
Med not nej
Funktion fast
Monteringstype skruning
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Overflade bruneret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363041 50
EAN/GTIN 4062406785239
Producentnummer 363041 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med grebsfortanding i 3 mm-trin og glat spændeflade.

Anvendelse:

Til forhindring af spændingshuller. Se spændviddeoversigten.