Mordaza intercambiable decalada estándar, Tipo: 50

Número de artículo: 363041 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Aufsatzbacke versetzt Standard
Anchura de las mordazas B
50 mm
Altura de mordazas H
24 mm
Long. de mord. L
40 mm
Para anchura de tornillo de banco
50 mm
Superficie de apriete
Dentado de agarre; Forma lisa
Tipo de producto
Brocas intercambiables
Material
acero
Superficie
pavonado
Gewinde für Werkstückanschlag
M6

Identificación y clasificación

Número de artículo 363041 50
EAN / GTIN 4062406785239
Número del fabricante 363041 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con dentado de agarre en nivel de 3 mm y superficie de apriete lisa.

Aplicación:

Para evitar vacíos de sujeción. Ver vista general de las aberturas de sujeción.