Nadstavbová čeľusť, posunutá, štandardná, Typ: 50

Č. pol.: 363041 50
Zľava
102,51 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste B 50 mm
Výška čeľusti H 24 mm
Dĺžka čeľustí L 40 mm
Pre šírku zveráka 50 mm
Plocha upnutia ozubenie na rukoväti; hladké
Pre vymeniteľné vložky nie; nie
S vodiacim výstupkom nie
S drážkou nie
Funkcia pevné
Druh upevnenia skrutkovanie
Druh produktu nešpecifikované upínacie čeľuste
Povrch černené

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 363041 50
EAN/GTIN 4062406785239
Číslo výrobcu 363041 50
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S ozubením Gripp v 3 mm stupni a hladkou upínacou plochou.

Použitie:

Na zamedzenie upínacích medzier. Pozri prehľad rozsahov upnutia.