Nástavbová čelist, posunutá, standardní, Typ: 50

Artiklové číslo: 363041 50
Sleva
2 563,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Aufsatzbacke versetzt Standard
Šířka čelisti B 50 mm
Výška čelistí H 24 mm
Délka čelisti L 40 mm
Pro šířku svěráku 50 mm
Upínací plocha Ozubení na rukojeti; Hladké
Druh produktu Nástavbová čelisti
Materiál ocel
Povrch černěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363041 50
EAN / GTIN 4062406785239
Číslo výrobce 363041 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S ozubením Gripp v 3 mm stupni a hladkou upínací plochou.

Použití:

K zabránění upínacích mezer. Viz přehled rozsahů upnutí.